Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crimpzange für BNC/RG58, 59, 62, 71, 223, TNC, 198mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-18054892
Hersteller:
     Abiko
Herst.-Nr.:
     DCC-1113
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
BNC-Crimpzange
Cinchstecker-Crimpzange
Koaxcrimpzange
Koaxialkabel-Crimpzange
Crimpzange für BNC/RG58, 59, 62, 71, 223, TNC, Typ=DCC-1113, Gesamtlänge=198 mm
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
SE
Höhe:
275 mm
Tiefe:
110 mm
Bruttogewicht:
438 g
Breite:
35 mm
MERCATEO_WA_NR:
8203200000
Weitere Suchbegriffe: Koaxialsteckverbinder-Crimpzange, LWL-Crimpzange, TNC-Crimpzange, Twinax-Crimpzange, bnc crimpzange, Crimpzange für BNC/RG58, 59, 62, 71, 223, TNC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 104,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,68*
€ 165,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,77*
€ 162,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,18*
€ 146,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,75*
€ 143,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,50*
€ 124,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.