Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubstock Rechteckige Führungsbank 125 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-18049945
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     834V-5
EAN/GTIN:
     7311518286828
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Parallel-Schraubstock
Parallelschraubstock
Tischschraubstock
parallel-schraubstock bahco
Schraubstock, Typ=834V-5, Zangenbreite=125 mm, Zangenöffnung max.=125 mm, Schraubstocktyp=Rechteckige Führungsbank
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
ES
Höhe:
200 mm
Tiefe:
430 mm
Bruttogewicht:
13200 g
Breite:
200 mm
MERCATEO_WA_NR:
8205700000
Weitere Suchbegriffe: parallel schraubstock, Schraubstock
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 239,68*
€ 286,84*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 247,37*
€ 286,85*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 251,29*
€ 291,19*
€ 4,90*
ab € 256,58*
€ 297,22*
Lager 115
2
Frei Haus
ab € 289,90*
€ 347,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 347,26*
€ 413,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 335,77*
€ 399,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 300,40*
€ 357,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 297,63*
€ 354,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 289,90*
€ 344,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.