Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ausstosswerkzeug, 91067-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-18049322
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     91067-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ausstosswerkzeug
Ausziehwerkzeug
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Ausstosswerkzeug, Typ=91067-2, Werkzeugtyp=Ausziehwerkzeug
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
9 mm
Nettogewicht:
4 g
Tiefe:
100 mm
Bruttogewicht:
4 g
Breite:
9 mm
MERCATEO_WA_NR:
8538909999
Weitere Suchbegriffe: buchsenkontakt
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
833
€ 14,99*
ab € 12,58*
€ 18,09*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 13,13*
€ 20,09*
€ 8,95*
ab € 11,36*
€ 20,68*
€ 6,90*
ab € 16,30*
€ 24,61*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,09*
€ 23,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,35*
€ 21,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,60*
€ 20,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,61*
€ 19,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,13*
€ 19,19
pro Stück
ab 75 Stück
€ 15,66*
€ 18,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,13*
€ 15,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.