Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crimpzange, 09 99 000 0021


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-18048708
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 99 000 0021
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Crimp Kombinationszange
Crimp Kombizange
Crimpzange Positionierhilfe
Aderendhülsen-Crimpzange
Crimpzange, Typ=09 99 000 0021, Gesamtlänge=-999, Serie=Han D Han E Han Yellock
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
40 mm
Tiefe:
240 mm
Bruttogewicht:
576 g
Breite:
93 mm
MERCATEO_WA_NR:
8203200000
Angebote (14)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
4
pro Stück
€ 4,95*
ab € 96,76*
€ 119,54*
pro Stück
€ 5,46*
ab € 101,92*
€ 125,02*
pro Stück
Frei Haus
ab € 106,01*
€ 130,04*
3 Tage
4
pro Stück
€ 6,40*
ab € 108,76473*
€ 133,38473*
Lager 115
18
pro Stück
Frei Haus
ab € 195,27*
€ 233,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 233,29*
€ 277,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 223,49*
€ 265,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 207,24*
€ 246,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 203,71*
€ 242,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 195,27*
€ 232,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 20 016 0301
ab € 8,57*
Zubehör
Harting
09 20 003 0801
ab € 4,26*
Zubehör
Harting
09 38 032 3101
ab € 14,99*
Zubehör
Epic Contact
10426000+10431000+12957100
ab € 16,10*
Zubehör
Epic Contact
10426500+10431000
ab € 15,67*
Zubehör
Epic Contact
10195000
ab € 13,57*
Zubehör
Harting
19200031250
ab € 13,66*
Zubehör
Harting
09300160301+09330162701
ab € 43,48*
Zubehör
Harting
09300060301+09330062701
ab € 28,44*
Zubehör
Harting
09120053101
ab € 9,37*
Zubehör
Harting
09120053001
ab € 7,56*
Zubehör
Harting
09140100303
ab € 21,58*
Zubehör
Harting
09140006258
ab € 21,39*
Zubehör
Harting
09140022701
ab € 19,57*
Zubehör
Harting
19 30 006 1540
ab € 4,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.