Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crimpzange für N/RG 213, 214, 58, BNC, TNC, 1.69 ... 10.9mm², 230mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-18048357
Hersteller:
     Abiko
Herst.-Nr.:
     CCC 2511
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
BNC-Crimpzange
Cinchstecker-Crimpzange
Koaxcrimpzange
Koaxialkabel-Crimpzange
Crimpzange für N/RG 213, 214, 58, BNC, TNC, Typ=CCC 2511, Crimpleistung max.=10.9 mm², Crimpleistung min.=1.69 mm², Gesamtlänge=230 mm
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
SE
Höhe:
32 mm
Tiefe:
337 mm
Bruttogewicht:
653 g
Breite:
122 mm
MERCATEO_WA_NR:
8203200000
Weitere Suchbegriffe: Koaxialsteckverbinder-Crimpzange, LWL-Crimpzange, TNC-Crimpzange, Twinax-Crimpzange, bnc crimpzange, Crimpzange für N/RG 213, 214, 58, BNC, TNC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 137,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 180,85*
€ 215,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 177,21*
€ 210,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,02*
€ 191,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,19*
€ 182,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,87*
€ 164,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.