| |
|
| Artikel-Nr.: 115-18046253 Herst.-Nr.: MA2600 EAN/GTIN: 5013969962949 |
| | |
|
| | |
| Dokumentenmappe, 340 x 300 x 40 mm, Typ=MA2600, Breite=300 mm, Länge=340 mm, Farbe=Black / Grey, Geeignet für=-999 Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | CN | Höhe: | 55 mm | Nettogewicht: | 1264 g | Tiefe: | 350 mm | Bruttogewicht: | 1264 g | Breite: | 310 mm | MERCATEO_WA_NR: | 4202129990 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Businessmappe, Collegemappe, Konferenzmappe, Ringbuchmappe, Tagungsmappe, Auftragsmappe, Briefmappe, Schreibmappe, businessmappe a4, arbeitsmappe, konferenzmappe rot, Dokumentenmappe, 340 x 300 x 40 mm |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 15,76* | € 22,47* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 14,84* | € 22,49* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 19,77* | € 27,80* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 17,96* | € 29,56* | | | | Lager 115 | | | | | | Frei Haus | ab € 21,59* | € 32,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|