Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tweezers, 4pcs Präzisionspinzette Edelstahl Abgewinkelt / Spitz / Stumpf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-18041220
Hersteller:
     Prokits Industries
Herst.-Nr.:
     808-389
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Pinzettensatz
Pinzettenset
Pinzettensortiment
Mehrzweckpinzette
Tweezers, 4pcs, Typ=808-389, Gesamtlänge=-999, Art der Pinzettenspitze=Abgewinkelt Spitz Stumpf, Haftend=Präzisionspinzette, Material Pinzetteneinheit=Edelstahl, Material Pinzettenspitze=Edelstahl
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
11 mm
Nettogewicht:
62,760 g
Tiefe:
210 mm
Bruttogewicht:
62,76 g
Breite:
90 mm
MERCATEO_WA_NR:
8203200000
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
€ 5,95*
ab € 10,14*
€ 16,86*
€ 8,95*
ab € 12,16*
€ 17,84*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,86*
€ 20,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,72*
€ 19,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,55*
€ 17,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,91*
€ 15,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,62*
€ 15,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,14*
€ 12,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.