Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crimpzange (AF8) ohne Positionierer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-18020266
Hersteller:
     ITT
Herst.-Nr.:
     M22520/1-01
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Crimp-Systemzange
Crimpzange ohne Crimpeinsatz
Crimpzange (AF8) ohne Positionierer, Typ=M22520/1-01, Gesamtlänge=247.65 mm, Grösse=-999, Länge Schneidklinge=-888, Geeignet für=Wire Splices 0.14 … 4 mm², Werkzeugtyp=Crimpwerkzeug, Einrichtung, Serien=Trident Ringlock Circular;Motion Grade™
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
35 mm
Nettogewicht:
586 g
Tiefe:
260 mm
Bruttogewicht:
595 g
Breite:
70 mm
MERCATEO_WA_NR:
8203200000
Weitere Suchbegriffe: Crimpzange (AF8) ohne Positionierer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 504,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 593,91*
€ 706,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 586,49*
€ 697,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 528,99*
€ 629,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 520,35*
€ 619,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 504,21*
€ 600,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.