Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-Schutzbeutel mit Reissverschluss 76um 152 x 254mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-18019726
Hersteller:
     Statech Systems
Herst.-Nr.:
     06S1-0610Z
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abschirmbeutel
Antistatikbeutel
ESD-Beutel
Highshield Beutel
ESD-Schutzbeutel mit Reissverschluss, Typ=06S1-0610Z, Breite=155 mm, Dicke=76 µm, Entladungszeit=0.05 s, Innenlänge=254 mm, Innenmass Breite=152 mm, Länge=259 mm, Menge=1, Oberflächenwiderstand=10 10 Ω
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
2 mm
Nettogewicht:
7 g
Tiefe:
275 mm
Bruttogewicht:
7 g
Breite:
165 mm
MERCATEO_WA_NR:
3923299000
Weitere Suchbegriffe: highshield beutel, ESD-Schutzbeutel mit Reissverschluss
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,656*
  
Preis gilt ab 45.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,351*
€ 1,60769
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,201*
€ 1,42919
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,009*
€ 1,20071
pro Stück
ab 60 Stück
€ 0,989*
€ 1,17691
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,876*
€ 1,04244
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,856*
€ 1,01864
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,816*
€ 0,97104
pro Stück
ab 45000 Stück
€ 0,656*
€ 0,78064
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.