Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-Schutzbeutel 76um 152 x 254mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-18019719
Hersteller:
     Statech Systems
Herst.-Nr.:
     06S1-0610
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abschirmbeutel
Antistatikbeutel
ESD-Beutel
Highshield Beutel
ESD-Schutzbeutel, Typ=06S1-0610, Breite=155 mm, Dicke=76 µm, Entladungszeit=0.05 s, Innenlänge=254 mm, Innenmass Breite=152 mm, Länge=257 mm, Menge=1, Material=Polyethylen (PE), Oberflächenwiderstand=10 10 Ω
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
1 mm
Tiefe:
250 mm
Bruttogewicht:
7 g
Breite:
170 mm
MERCATEO_WA_NR:
3923299000
Weitere Suchbegriffe: PE-Beutel, highshield beutel, ESD-Schutzbeutel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,4261*
  
Preis gilt ab 37.500 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,877*
€ 1,04363
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,797*
€ 0,94843
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,6649*
€ 0,79123
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6549*
€ 0,77933
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,5461*
€ 0,64986
pro Stück
ab 37500 Stück
€ 0,4261*
€ 0,50706
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.