Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-Schutzbeutel 76um 76 x 127mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-18019716
Hersteller:
     Statech Systems
Herst.-Nr.:
     06S1-0305
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abschirmbeutel
Antistatikbeutel
ESD-Beutel
Highshield Beutel
ESD-Schutzbeutel, Typ=06S1-0305, Breite=79 mm, Dicke=76 µm, Entladungszeit=0.05 s, Innenlänge=127 mm, Innenmass Breite=76 mm, Länge=130 mm, Menge=1, Material=Polyethylen (PE), Oberflächenwiderstand=10 10 Ω
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
1 mm
Nettogewicht:
1,620 g
Tiefe:
130 mm
Bruttogewicht:
1,62 g
Breite:
90 mm
MERCATEO_WA_NR:
3923299000
Weitere Suchbegriffe: PE-Beutel, highshield beutel, ESD-Schutzbeutel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1853*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,3783*
€ 0,45018
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3204*
€ 0,38128
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2553*
€ 0,30381
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2353*
€ 0,28001
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,1853*
€ 0,22051
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.