Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erdungsmatte, Kautschuk, 2 x 1.22m, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-18008995
Hersteller:
     Artigo
Herst.-Nr.:
     32-154-6002
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anti-Statik-Matte
Antistatik Matte
Antistatikmatten
ESD Matte
Erdungsmatte, Typ=32-154-6002, Breite=1.22 m, Höhe=-888, Länge=2 m, ESD-Mattenfarbe=Grau, ESD-Mattenmaterial=Kautschuk, Form=Rechteckig, Konformität mit Normen=IEC 61340-5-1
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
IT
Höhe:
120 mm
Tiefe:
1222 mm
Bruttogewicht:
8650 g
Breite:
120 mm
MERCATEO_WA_NR:
3921909000
Weitere Suchbegriffe: esd matte grau, anti statik matte, Erdungsmatte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 332,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 2 m² (ab € 166,32* pro m²)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 427,38*
€ 508,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 414,76*
€ 493,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 368,86*
€ 438,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 358,72*
€ 426,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 332,64*
€ 395,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.