Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-Handgelenkband, 10 mm Steckerzapfen, Bordeaux


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-18008975
Hersteller:
     Eurostat
Herst.-Nr.:
     30-560-0010
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anti-Static-Band
Antistatic-Band
Antistaticband
Erdungsarmband
ESD-Handgelenkband, Typ=30-560-0010, Entspannter Umfang=190 mm, Erweiterter Umfang=380 mm, Armbandfarbe=Bordeaux, Armbandmaterial=Elastische Webfaser, Armbandverbindung=10 mm Steckerzapfen
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
FR
Höhe:
15 mm
Tiefe:
105 mm
Bruttogewicht:
13,5 g
Breite:
25 mm
MERCATEO_WA_NR:
3919908099
Weitere Suchbegriffe: anti static band, ESD-Handgelenkband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,55*
€ 18,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,32*
€ 18,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.