Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-Handgelenkband, 7 mm Steckerzapfen, Bordeaux


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-18008973
Hersteller:
     Eurostat
Herst.-Nr.:
     30-560-0007
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anti-Static-Band
Antistatic-Band
Antistaticband
Erdungsarmband
ESD-Handgelenkband, Typ=30-560-0007, Entspannter Umfang=190 mm, Erweiterter Umfang=380 mm, Armbandfarbe=Bordeaux, Armbandmaterial=Elastische Webfaser, Armbandverbindung=7 mm Steckerzapfen
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
HK
Höhe:
20 mm
Tiefe:
145 mm
Bruttogewicht:
13 g
Breite:
100 mm
MERCATEO_WA_NR:
6307909899
Weitere Suchbegriffe: anti static band, ESD-Handgelenkband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.