Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erdungskabel, 10-mm-Stift female / Bananensteckverbindung, 3m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-18008725
Hersteller:
     Eurostat
Herst.-Nr.:
     30-560-0049
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Armbanderdungskabel
Erdungsarmbandkabel
Handgelenkband Erdungskabel
Handgelenkband Spiralkabel
Erdungskabel, Typ=30-560-0049, Länge=3 m, Erdungskabelverbindung=10-mm-Stift female Bananensteckverbindung, Konformität mit Normen=IEC 61340
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
FR
Höhe:
16 mm
Tiefe:
110 mm
Bruttogewicht:
38 g
Breite:
34 mm
MERCATEO_WA_NR:
8544429090
Weitere Suchbegriffe: Erdungskabel, Erdungslitze, erdungskabel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 5,64*
€ 9,51*
Lager 115
20
€ 5,95*
ab € 10,35*
€ 16,32*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,32*
€ 19,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,95*
€ 18,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,83*
€ 16,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,42*
€ 15,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,00*
€ 15,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,35*
€ 12,32
pro Stück
1 Stück enthält 3 Meter (ab € 3,45* pro Meter)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.