Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-ableitfähiger niedriger Ladebeutel mit Reissverschluss 90um 152 x 254mm, Packung à 100 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-18007556
Hersteller:
     Eurostat
Herst.-Nr.:
     20-012-0610
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abschirmbeutel
Antistatikbeutel
ESD-Beutel
PE-Beutel
ESD-ableitfähiger niedriger Ladebeutel mit Reissverschluss, Typ=20-012-0610, Breite=155 mm, Dicke=90 µm, Innenlänge=254 mm, Innenmass Breite=152 mm, Länge=259 mm, Menge=100, Farbe=Pink, Material=Polyethylen (PE), Oberflächenwiderstand=10 11 Ω
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
FR
Höhe:
20 mm
Nettogewicht:
755 g
Tiefe:
280 mm
Bruttogewicht:
755 g
Breite:
170 mm
MERCATEO_WA_NR:
3923299000
Weitere Suchbegriffe: pe-beutel, ESD-ableitfähiger niedriger Ladebeutel mit Reissverschluss
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 13,43*
€ 20,84*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 15,09*
€ 24,29*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 24,29*
€ 28,91
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 24,23*
€ 28,83
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 23,13*
€ 27,52
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 20,30*
€ 24,16
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 19,08*
€ 22,71
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 17,74*
€ 21,11
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 15,09*
€ 17,96
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,1509* pro Stück)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.