Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-ableitfähiger niedriger Ladebeutel mit Reissverschluss 90um 127 x 203mm, Packung à 100 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-18007554
Hersteller:
     Eurostat
Herst.-Nr.:
     20-012-0508
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abschirmbeutel
Antistatikbeutel
ESD-Beutel
PE-Beutel
ESD-ableitfähiger niedriger Ladebeutel mit Reissverschluss, Typ=20-012-0508, Breite=130 mm, Dicke=90 µm, Innenlänge=203 mm, Innenmass Breite=127 mm, Länge=208 mm, Menge=100, Farbe=Pink, Material=Polyethylen (PE), Oberflächenwiderstand=10 11 Ω
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
FR
Höhe:
90 mm
Tiefe:
150 mm
Bruttogewicht:
548,64 g
Breite:
150 mm
MERCATEO_WA_NR:
3923299000
Weitere Suchbegriffe: pe-beutel 90 my, pe-beutel, abschirmbeutel eurostat, ESD-ableitfähiger niedriger Ladebeutel mit Reissverschluss
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
53
€ 5,95*
ab € 11,63*
€ 18,80*
€ 5,90*
ab € 12,97*
€ 21,70*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 18,80*
€ 22,37
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 18,50*
€ 22,02
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 17,84*
€ 21,23
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 15,87*
€ 18,89
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 15,22*
€ 18,11
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 14,15*
€ 16,84
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 11,63*
€ 13,84
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,1163* pro Stück)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.