Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul Digitale E/A-Platine 32-Channel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17674603
Hersteller:
     Addidata
Herst.-Nr.:
     APCI-1500
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Modul
Modul, Typ=APCI-1500, Analoge Ausgänge=-999, Analoge Eingänge=-999, Ausgangsstrom=500 mA, Digitale Ausgänge=16, Digitale Eingänge=16, Eingangsspannung=24 V, Eingangsstrom=6 mA, Produktart=Digitale E/A-Platine, Ausgangsspannung=36 V
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
21 mm
Nettogewicht:
120 g
Tiefe:
155 mm
Bruttogewicht:
120 g
Breite:
150 mm
MERCATEO_WA_NR:
8473302000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 899,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 999,38*
€ 1.189,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 996,56*
€ 1.185,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 965,96*
€ 1.149,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 939,88*
€ 1.118,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 899,77*
€ 1.070,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.