Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zweifaches Digitalthermometer Fluke 52 II, 2 Eingänge, -150 ... 1372°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17666431
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     FLUKE 52 II DIGITAL THERMOMETER
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zweifaches Digitalthermometer Fluke...
Zweifaches Digitalthermometer Fluke 52 II, Typ=FLUKE 52 II DIGITAL THERMOMETER, Auflösung=0.1 °C, Batterielebensdauer=1000 h, Eingänge=2, Genauigkeit=0.4 °C, Temperaturmessbereich max.=1372 °C, Temperaturmessbereich min.=-150 °C, Anzeigedisplay=LCD, Batterietyp=3x AA, Thermometertyp=Handgerät, Serien=50 Series II
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
260 mm
Nettogewicht:
670 g
Tiefe:
170 mm
Bruttogewicht:
670 g
Breite:
65 mm
MERCATEO_WA_NR:
9025190090
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 503,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 611,80*
€ 728,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 577,61*
€ 687,36
pro Stück
ab 3 Stück
€ 560,72*
€ 667,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 552,27*
€ 657,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 536,78*
€ 638,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 503,03*
€ 598,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.