Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

pH Pufferlösung 4,01, 250ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17662034
Hersteller:
     Testo
Herst.-Nr.:
     0554 2061
EAN/GTIN:
     4029547002182
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kalibrierlösung
Teststreifen pH-Wert
pH-Indikatorstäbchen
pH-Teststäbchen
pH Pufferlösung 4,01, Typ=0554 2061, Volumen=250 ml, Anwendungsmöglichkeiten=Kalibrierlösung, Bauform=Flasche, Produktart=pH-Pufferlösung 4,01, Produktform=Flüssigkeit
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
211 mm
Nettogewicht:
320 g
Tiefe:
90 mm
Bruttogewicht:
320 g
Breite:
50 mm
MERCATEO_WA_NR:
3402509000
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 16,41*
€ 23,28*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 16,56*
€ 23,31*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 17,23*
€ 24,22*
€ 5,00*
ab € 17,80*
€ 25,00*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 17,51*
€ 25,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,22*
€ 28,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,68*
€ 28,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,53*
€ 25,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,24*
€ 24,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,77*
€ 23,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,23*
€ 20,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.