Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

pH-Elektrode, PE03


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17662007
Hersteller:
     Lutron
Herst.-Nr.:
     PE03
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ersatz-pH-Elektrode
pH-Elektrode
ph-Halbzelle
ph-elektrode
pH-Elektrode, Typ=PE03, Aufnahmeschaft=pH-Elektrode, Geeignet für=Professional, Laboratory, High Quality & Field
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
40 mm
Tiefe:
185 mm
Bruttogewicht:
105,8 g
Breite:
58 mm
MERCATEO_WA_NR:
9027900000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 73,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,28*
€ 111,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,97*
€ 109,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,20*
€ 106,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,50*
€ 100,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,03*
€ 86,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.