Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitfähigkeitskalibrierungslösung, 500ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17661993
Hersteller:
     Hanna Instruments
Herst.-Nr.:
     HI7031L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kalibrierlösung
Leitfähigkeitslösung
Leitfähigkeitsstandard
pH-Pufferlösung
Leitfähigkeitskalibrierungslösung, Typ=HI7031L, Volumen=500 ml, Anwendungsmöglichkeiten=Kalibrierelektroden, Bauform=Flasche, Produktart=1413 µS/cm Leitfähigkeitsstandard, Produktform=Flüssigkeit
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
198 mm
Nettogewicht:
563 g
Tiefe:
68 mm
Bruttogewicht:
563 g
Breite:
68 mm
MERCATEO_WA_NR:
3822190090
Weitere Suchbegriffe: ph-pufferlösung, Leitfähigkeitskalibrierungslösung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 16,13*
€ 23,10*
Lager 115
Frei Haus
ab € 21,57*
€ 30,34*
€ 8,95*
ab € 22,27*
€ 31,80*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,34*
€ 36,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,56*
€ 35,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,14*
€ 32,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,95*
€ 30,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,26*
€ 30,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,57*
€ 25,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansell
92600090
ab € 11,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.