Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pufferlösung pH 4.01, 500ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17661980
Hersteller:
     Hanna Instruments
Herst.-Nr.:
     HI7004L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kalibrierlösung
pH-Pufferlösung
ph-pufferlösung ph4.01
ph-pufferlösung
Pufferlösung pH 4.01, Typ=HI7004L, Volumen=500 ml, Anwendungsmöglichkeiten=pH-Pufferlösung, Bauform=Flasche, Produktart=Kalibrierlösung pH 4,01, Produktform=Flüssigkeit
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
199 mm
Tiefe:
68 mm
Bruttogewicht:
566 g
Breite:
66 mm
MERCATEO_WA_NR:
3402509000
Weitere Suchbegriffe: ph-pufferlösung hanna, Pufferlösung pH 4.01
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 20,08*
€ 29,56*
Lager 115
20
Frei Haus
ab € 21,36*
€ 30,30*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,30*
€ 36,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,51*
€ 35,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,09*
€ 32,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,15*
€ 31,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,60*
€ 30,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,36*
€ 25,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansell
92600090
ab € 11,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.