Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

pH 7 Calibration Solution, 40ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17661937
Hersteller:
     Lutron
Herst.-Nr.:
     PH-07
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
pH-Pufferlösung
ph-pufferlösung ph7
ph-pufferlösung
pH 7 Calibration Solution, Typ=PH-07, Volumen=40 ml, Anwendungsmöglichkeiten=Pufferlösung digitales pH-Messgerät, Bauform=Flasche, Produktart=Pufferlösung pH 7, Produktform=Flüssigkeit
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
35 mm
Tiefe:
130 mm
Bruttogewicht:
49 g
Breite:
90 mm
MERCATEO_WA_NR:
9026102900
Weitere Suchbegriffe: pH 7 Calibration Solution
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,81*
€ 30,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,14*
€ 29,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,02*
€ 27,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,99*
€ 26,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,45*
€ 25,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,58*
€ 20,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.