Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

pH-Elektrode, 0 ... 12 pH, Glas


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17661540
Hersteller:
     JUMO
Herst.-Nr.:
     201020/51-18-07-22-120/837
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Glaselektrode
Ersatz-pH-Elektrode
pH-Elektrode
ph-Halbzelle
pH-Elektrode, Typ=201020/51-18-07-22-120/837, Betriebstemperatur, max.=80 °C, Betriebstemperatur, min.=-5 °C, Druckfestigkeit=10 bar, Höhe=120 mm, Länge=-999, Redox-Messbereich ±=-999, Anschlussart=Schraubklemme, Elektrodenmaterial=Glas, Messbereich Leitfähigkeit=-999, pH-Messbereich=0 ... 12 pH
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
45 mm
Nettogewicht:
95 g
Tiefe:
200 mm
Bruttogewicht:
95 g
Breite:
55 mm
MERCATEO_WA_NR:
9027900000
Weitere Suchbegriffe: glaselektrode
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 151,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 196,97*
€ 234,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 193,17*
€ 229,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 175,45*
€ 208,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,35*
€ 199,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,61*
€ 180,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.