Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatz-Reflektorfolie, Lutron DT-2238 Drehzahlmessgerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17659912
Hersteller:
     Lutron
Herst.-Nr.:
     DT2238/1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehzahl-Meßgerät
Drehzahlmesser
Geschwindigkeitsmesser
Tachometer
Ersatz-Reflektorfolie, Typ=DT2238/1, Grösse (Durchmesser)=-888, Höhe=-999, Länge=-999, Aufnahmeschaft=Reflektor, Geeignet für=Lutron DT-2238 Drehzahlmessgerät
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
3 mm
Tiefe:
75 mm
Bruttogewicht:
3 g
Breite:
17 mm
MERCATEO_WA_NR:
9029900090
Weitere Suchbegriffe: drehzahlmesser lutron, drehzahl messgerät, Ersatz-Reflektorfolie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,86*
€ 11,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,72*
€ 11,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,15*
€ 10,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,67*
€ 10,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,31*
€ 9,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.