Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Shunt 30 A, 50 mV Klasse 1.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17638448
Hersteller:
     Fujita
Herst.-Nr.:
     BLOCK SHUNT 30A/50MV
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Shunt 30 A, 50 mV Klasse 1.0
Shunt 30 A, 50 mV Klasse 1.0, Typ=BLOCK SHUNT 30A/50MV, Betriebstemperatur, max.=-999, Betriebstemperatur, min.=-999, Primärstrom=-999, Sekundärstrom=-999, Geeignet für=-999
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,57*
€ 34,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,23*
€ 33,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,08*
€ 28,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,54*
€ 25,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,79*
€ 24,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,93*
€ 20,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.