Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isolierhaube TO-220 0.4K/W 18x13x0.45mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17564750
Hersteller:
     PAIR + PAIR
Herst.-Nr.:
     P-TO220A 0,45MM 10PCS/BAG
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Isolierhaube
Isolierhaube, Typ=P-TO220A 0,45MM 10PCS/BAG, Betriebstemperatur, max.=260 °C, Betriebstemperatur, min.=-53 °C, Breite=13 mm, Durchschlagfestigkeit max.=6 kV/mm, Elastizität=80 %, Länge=18 mm, Thermischer Widerstand=0.4 K/W, Tiefe=0.45 mm, Wärmeleitfähigkeit=-999, Brennbarkeit=UL 94 V0, Farbe der Beschichtung/Folie=-999, Form=TO-220, Härte=80 Shore A, Material der Beschichtung/Folie=-999, Verstärkungsträger=-999
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
5 mm
Tiefe:
60 mm
Bruttogewicht:
7 g
Breite:
49 mm
MERCATEO_WA_NR:
8546901000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,73*
  
Preis gilt ab 7.500 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,373* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 7,08*
€ 8,43
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 6,24*
€ 7,43
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 6,17*
€ 7,34
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 5,74*
€ 6,83
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 4,87*
€ 5,80
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 4,72*
€ 5,62
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 3,73*
€ 4,44
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.