Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermische Lückenfüllung Graublau TO-3P 0.4K/W 25x20x0.3mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17564685
Hersteller:
     PAIR + PAIR
Herst.-Nr.:
     TO-3P/AG 0,3MM 10PCS/BAG
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Thermische Lückenfüllung
Thermische Lückenfüllung, Typ=TO-3P/AG 0,3MM 10PCS/BAG, Betriebstemperatur, max.=260 °C, Betriebstemperatur, min.=-20 °C, Breite=20 mm, Durchschlagfestigkeit max.=6 kV/mm, Elastizität=3 %, Länge=25 mm, Thermischer Widerstand=0.4 K/W, Tiefe=0.3 mm, Wärmeleitfähigkeit=-999, Brennbarkeit=UL 94 V0, Farbe der Beschichtung/Folie=Graublau, Form=TO-3P, Härte=85 JIS A, Material der Beschichtung/Folie=Silikon-Elastomer, Verstärkungsträger=-999
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
5 mm
Tiefe:
26 mm
Bruttogewicht:
5 g
Breite:
21 mm
MERCATEO_WA_NR:
8546901000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,38*
  
Preis gilt ab 7.500 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,438* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 8,78*
€ 10,45
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 7,59*
€ 9,03
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 7,38*
€ 8,78
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 6,93*
€ 8,25
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 5,66*
€ 6,74
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 5,52*
€ 6,57
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 4,38*
€ 5,21
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.