| |
|
| Artikel-Nr.: 115-17560535 Herst.-Nr.: WS 220 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Wärmeleitfolie, Typ=WS 220, Betriebstemperatur, max.=180 °C, Betriebstemperatur, min.=-60 °C, Breite=13 mm, Durchschlagfestigkeit max.=10 kV/mm, Elastizität=100 %, Länge=18 mm, Thermischer Widerstand=0.4 K/W, Tiefe=0.3 mm, Wärmeleitfähigkeit=1.22 W/mK, Brennbarkeit=UL 94 V0, Farbe der Beschichtung/Folie=Grün, Form=TO-220, Härte=75 Shore A, Material der Beschichtung/Folie=Silikon, Verstärkungsträger=-999 |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 2 | | € 5,90* | ab € 0,168* | € 0,649* | | | | Lager 115 | | | | 5 | | € 5,95* | ab € 0,3384* | € 0,8117* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 4,0585* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|