Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistorhaltefeder 1-fach


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17560511
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     THFM 1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Transistorhaltefeder 1-fach
Transistorhaltefeder 1-fach, Typ=THFM 1, Anzahl Elemente=1, Breite=30 mm, Höhe=10.4 mm, Länge=172.5 mm, Geeignet für=TO 218 to 220 to 247 to 264 SOT 32 SIP Multiwatt, Material Klemmhalterung=Edelstahl, Montageart=Verschraubung
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 8,95*
ab € 0,27*
€ 0,53*
Lager 115
272
10
€ 5,95*
ab € 0,3414*
€ 0,5867*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,5867*
€ 0,69817
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,5251*
€ 0,62487
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5151*
€ 0,61297
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,4751*
€ 0,56537
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,4514*
€ 0,53717
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4314*
€ 0,51337
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,3414*
€ 0,40627
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 5,867* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.