Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clip, AE-CLIP3000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17560345
Hersteller:
     Austerlitz Electronic
Herst.-Nr.:
     AE-CLIP3000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lüfterzubehör
Clip, Typ=AE-CLIP3000, Aufnahmeschaft=Clip
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
12 mm
Nettogewicht:
2 g
Tiefe:
26 mm
Bruttogewicht:
2 g
Breite:
17 mm
MERCATEO_WA_NR:
7616999099
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,861*
  
Preis gilt ab 22.500 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,627*
€ 1,93613
pro Stück
ab 15 Stück
€ 1,577*
€ 1,87663
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,547*
€ 1,84093
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,437*
€ 1,71003
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,321*
€ 1,57199
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,251*
€ 1,48869
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,071*
€ 1,27449
pro Stück
ab 22500 Stück
€ 0,861*
€ 1,02459
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.