Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montagescheibe TO-5 VE%3DPackung à 100 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17560279
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     MS 53-25
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Montagescheibe
Montagescheibe, Typ=MS 53-25, Betriebstemperatur, max.=145 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Durchmesser=9.2 mm, Fusshöhe=1 mm, Höhe Gehäuse=1.5 mm, Länge=-888, Isoliermaterial=Polyamid Glasfaserverstärkt, Für Gehäuse=TO-5
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
10 mm
Nettogewicht:
17 g
Tiefe:
125 mm
Bruttogewicht:
17 g
Breite:
130 mm
MERCATEO_WA_NR:
3926909790
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0747* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 12,76*
€ 15,18
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 12,54*
€ 14,92
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 11,77*
€ 14,01
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 11,14*
€ 13,26
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 9,66*
€ 11,50
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 9,47*
€ 11,27
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 7,47*
€ 8,89
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.