Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Isolierscheibe, Quarze HC-18/U/HC-49/U


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17560255
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     ISQ 04
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Isolierscheiben
Quarz Halbleiter
isolierscheiben
Isolierscheibe, Quarze, D: 0.71 mm, Für Gehäuse: HC-18/U/HC-49/U, Material: MYLAR Polyester, Hitzebeständigkeit: 250 °C, Materialstärke: 0.127 mm
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Nettogewicht:
0.001 kg
Höhe:
1 mm
Breite:
6 mm
Tiefe:
12 mm
Ursprungsland:
US
Weitere Suchbegriffe: 17560255
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,152*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,252*
€ 0,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,182*
€ 0,217
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,152*
€ 0,181
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG