Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermische Lückenfüllung Rosa Ungeschnitten 1.6W/mK 0.61K/W 200x200x0.23mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17559960
Hersteller:
     Bergquist
Herst.-Nr.:
     2165719
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Thermische Lückenfüllung
Thermische Lückenfüllung, Typ=2165719, Betriebstemperatur, max.=180 °C, Betriebstemperatur, min.=-60 °C, Breite=200 mm, Durchschlagfestigkeit max.=5.5 kV/mm, Elastizität=20 %, Länge=200 mm, Thermischer Widerstand=0.61 K/W, Tiefe=0.23 mm, Wärmeleitfähigkeit=1.6 W/mK, Brennbarkeit=UL 94 V0, Farbe der Beschichtung/Folie=Rosa, Form=Ungeschnitten, Härte=92 Shore 00, Material der Beschichtung/Folie=Silikon, glasfaserverstärkt, Verstärkungsträger=Glasfaser
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
1 mm
Tiefe:
200 mm
Bruttogewicht:
28 g
Breite:
200 mm
MERCATEO_WA_NR:
8546901000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,53*
€ 52,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,24*
€ 50,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,57*
€ 48,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,63*
€ 41,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,82*
€ 37,87
pro Stück
ab 25 Stück
€ 30,56*
€ 36,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,54*
€ 31,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.