Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermische Lückenfüllung Rosa TO-220 1.6W/mK 0.61K/W 19.05x12.7x0.23mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17559958
Hersteller:
     Bergquist
Herst.-Nr.:
     2165784
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Thermische Lückenfüllung
Thermische Lückenfüllung, Typ=2165784, Betriebstemperatur, max.=180 °C, Betriebstemperatur, min.=-60 °C, Breite=12.7 mm, Durchschlagfestigkeit max.=5.5 kV/mm, Elastizität=20 %, Länge=19.05 mm, Thermischer Widerstand=0.61 K/W, Tiefe=0.23 mm, Wärmeleitfähigkeit=1.6 W/mK, Brennbarkeit=UL 94 V0, Farbe der Beschichtung/Folie=Rosa, Form=TO-220, Härte=92 Shore 00, Material der Beschichtung/Folie=Silikon, glasfaserverstärkt, Verstärkungsträger=Glasfaser
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
1 mm
Nettogewicht:
0,010 g
Tiefe:
20 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
13 mm
MERCATEO_WA_NR:
8546901000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,3136*
  
Preis gilt ab 90.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,5928*
€ 0,70543
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,5428*
€ 0,64593
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5029*
€ 0,59845
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,4529*
€ 0,53895
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,4136*
€ 0,49218
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,3936*
€ 0,46838
pro Stück
ab 90000 Stück
€ 0,3136*
€ 0,37318
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.