Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermische Lückenfüllung Grün Ungeschnitten 1.6W/mK 0.13K/W 100x100x0.11mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17559954
Hersteller:
     Bergquist
Herst.-Nr.:
     2165396
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Thermische Lückenfüllung
Thermische Lückenfüllung, Typ=2165396, Betriebstemperatur, max.=-999, Betriebstemperatur, min.=-999, Breite=100 mm, Durchschlagfestigkeit max.=5 kV/mm, Elastizität=40 %, Länge=100 mm, Thermischer Widerstand=0.13 K/W, Tiefe=0.11 mm, Wärmeleitfähigkeit=1.6 W/mK, Brennbarkeit=UL 94 V0, Farbe der Beschichtung/Folie=Grün, Form=Ungeschnitten, Härte=-999, Material der Beschichtung/Folie=Polyamid, Verstärkungsträger=Polyamid
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
2 mm
Tiefe:
100 mm
Bruttogewicht:
5 g
Breite:
100 mm
MERCATEO_WA_NR:
8546901000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,62*
€ 25,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,28*
€ 25,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,01*
€ 21,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,57*
€ 20,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,15*
€ 20,41
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,57*
€ 18,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,41*
€ 14,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.