Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermische Lückenfüllung Mauve/rosa Ungeschnitten 1W/mK 100x100x5.1mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17559949
Hersteller:
     Bergquist
Herst.-Nr.:
     2165401
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Thermische Lückenfüllung
Thermische Lückenfüllung, Typ=2165401, Betriebstemperatur, max.=200 °C, Betriebstemperatur, min.=-60 °C, Breite=100 mm, Durchschlagfestigkeit min.=6 kV/mm, Elastizität=-999, Länge=100 mm, Tiefe=5.1 mm, Wärmeleitfähigkeit=1 W/mK, Brennbarkeit=UL 94 V0, Farbe der Beschichtung/Folie=Mauve/rosa, Form=Ungeschnitten, Härte=5 Shore 00, Material der Beschichtung/Folie=Silikon-Elastomer, glasfaserverstärkt, Verstärkungsträger=Glasfaser
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
5 mm
Nettogewicht:
90 g
Tiefe:
102 mm
Bruttogewicht:
90 g
Breite:
102 mm
MERCATEO_WA_NR:
8546901000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,28*
€ 75,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,55*
€ 74,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,70*
€ 69,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,51*
€ 61,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,07*
€ 57,20
pro Stück
ab 25 Stück
€ 44,08*
€ 52,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,01*
€ 47,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.