Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermische Lückenfüllung Hellgrün Ungeschnitten 5W/mK 0.32K/W 100x100x1mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17559943
Hersteller:
     Bergquist
Herst.-Nr.:
     2165479
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Thermische Lückenfüllung
Thermische Lückenfüllung, Typ=2165479, Betriebstemperatur, max.=200 °C, Betriebstemperatur, min.=-60 °C, Breite=100 mm, Durchschlagfestigkeit min.=5 kV/mm, Elastizität=-999, Länge=100 mm, Thermischer Widerstand=0.32 K/W, Tiefe=1 mm, Wärmeleitfähigkeit=5 W/mK, Brennbarkeit=UL 94 V0, Farbe der Beschichtung/Folie=Hellgrün, Form=Ungeschnitten, Härte=35 Shore 00, Material der Beschichtung/Folie=Polymer, glasfaserverstärkt, Verstärkungsträger=Glasfaser
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
1 mm
Nettogewicht:
36,920 g
Tiefe:
100 mm
Bruttogewicht:
36,92 g
Breite:
100 mm
MERCATEO_WA_NR:
8546901000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,02*
€ 45,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,23*
€ 43,11
pro Stück
ab 3 Stück
€ 32,39*
€ 38,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,09*
€ 37,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,85*
€ 30,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,45*
€ 30,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,42*
€ 25,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.