Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermische Lückenfüllung Hellgelb Ungeschnitten 2.4W/mK 1.25K/W 100x100x2mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17559936
Hersteller:
     Bergquist
Herst.-Nr.:
     2166557
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Thermische Lückenfüllung
Thermische Lückenfüllung, Typ=2166557, Betriebstemperatur, max.=200 °C, Betriebstemperatur, min.=-60 °C, Breite=100 mm, Durchschlagfestigkeit min.=3 kV/mm, Elastizität=-999, Länge=100 mm, Thermischer Widerstand=1.25 K/W, Tiefe=2 mm, Wärmeleitfähigkeit=2.4 W/mK, Brennbarkeit=UL 94 V0, Farbe der Beschichtung/Folie=Hellgelb, Form=Ungeschnitten, Härte=20 Shore 00, Material der Beschichtung/Folie=Polymer, glasfaserverstärkt, Verstärkungsträger=Glasfaser
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
2 mm
Nettogewicht:
69,540 g
Tiefe:
103 mm
Bruttogewicht:
69,54 g
Breite:
103 mm
MERCATEO_WA_NR:
8546901000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,16*
€ 40,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,89*
€ 39,14
pro Stück
ab 3 Stück
€ 29,06*
€ 34,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,67*
€ 32,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,90*
€ 27,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,20*
€ 26,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,62*
€ 22,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.