Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Wärmeleitfolie quadratisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17559859
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     WLFT 404 50 X 50
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wärmeleitfolie
fischer elektronik wärmeleitfolie
wärmeleitfolie
Wärmeleitfolie, Abmessungen L x B: 50 x 50 mm, Betriebstemperatur: -30...+125 °C, Brennbarkeitsklasse: UL 94 V-0, Form: quadratisch, Material: Polyimide (Kapton), Selbstklebend: beidseitig selbstklebend, Materialstärke: 0.127 mm, Wärmeleitfähigkeit: 0.37 W/mK
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Nettogewicht:
0.001 kg
Höhe:
1 mm
Breite:
49 mm
Tiefe:
49 mm
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Wärmeleitfolien, Wärmeleitmaterial
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
€ 4,50*
ab € 5,92*
€ 7,12*
€ 5,95*
ab € 5,19*
€ 9,41*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG