Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermische Lückenfüllung Blau Rechteckig 0.4W/mK 3.7K/W 27.7x24.5x0.13mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17559800
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     WLFT 404 24,5 X 27,7 MM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Thermische Lückenfüllung
Thermische Lückenfüllung, Typ=WLFT 404 24,5 X 27,7 MM, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-30 °C, Breite=24.5 mm, Durchschlagfestigkeit max.=5 kV/mm, Elastizität=-999, Länge=27.7 mm, Thermischer Widerstand=3.7 K/W, Tiefe=0.13 mm, Wärmeleitfähigkeit=0.4 W/mK, Brennbarkeit=UL 94 V0, Farbe der Beschichtung/Folie=Blau, Form=Rechteckig, Härte=-999, Material der Beschichtung/Folie=Polyamid, Verstärkungsträger=Acrylat
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,00*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.