Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistorhalteklammer für SK 409


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17559750
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     THF 409 TO 220
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Transistorhalteklammer für SK 409
Transistorhalteklammer für SK 409, Typ=THF 409 TO 220, Aufnahmeschaft=Haltefeder
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
3 mm
Tiefe:
20 mm
Bruttogewicht:
0,4 g
Breite:
15 mm
MERCATEO_WA_NR:
7326909890
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
498
25
€ 5,95*
ab € 0,1317*
€ 0,2301*
1 Tag
5740
10
€ 14,99*
ab € 0,201*
€ 0,573*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,2301*
€ 0,27382
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2184*
€ 0,2599
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2064*
€ 0,24562
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,2024*
€ 0,24086
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1887*
€ 0,22455
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1747*
€ 0,20789
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1677*
€ 0,19956
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,1317*
€ 0,15672
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 5,7525* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.