Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kühlkörper Schwarz, eloxiert 123K/W 5x6.3x4.8mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17558711
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     ICK SMD A 5 SA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kühlkörper
Kühlkörper, Typ=ICK SMD A 5 SA, Breite=6.3 mm, Höhe=4.8 mm, Länge=5 mm, Thermischer Widerstand=123 K/W, Art der Oberfläche=Schwarz, eloxiert, Gehäusetyp=SMD, Material Kühlkörper=Aluminium, Perforierung=Ohne
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
€ 5,90*
ab € 0,24*
€ 0,70*
Lager 115
142
10
€ 5,95*
ab € 0,4509*
€ 0,8173*
1 Tag
11881
10
€ 14,99*
ab € 0,522*
€ 1,336*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,8173*
€ 0,97259
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,7709*
€ 0,91737
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6509*
€ 0,77457
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,6309*
€ 0,75077
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,6009*
€ 0,71507
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5109*
€ 0,60797
pro Stück
ab 5000000 Stück
€ 0,4509*
€ 0,53657
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 8,173* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
T Global
LI-98-150-025
ab € 8,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.