Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Display-Frontrahmen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17557382
Hersteller:
     Mentor
Herst.-Nr.:
     2656.8422
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Display-Frontrahmen
LED Display-Frontrahmen, Typ=2656.8422, Breite=28 mm, Grösse des Anzeigedisplays (Breite)=15.5 mm, Grösse des Anzeigedisplays (Länge)=51.5 mm, Höhe=-999, Länge=64 mm, Zeichenhöhe=-999, Farbe Hintergrundbeleuchtung=Rot, Optik Anzeigedisplay=Schwarz auf rot, Auflösung=-999
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TN
Höhe:
8 mm
Nettogewicht:
3 g
Tiefe:
65 mm
Bruttogewicht:
3 g
Breite:
28 mm
MERCATEO_WA_NR:
3926909790
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,90*
ab € 3,22*
€ 5,05*
1
€ 4,00*
ab € 3,05*
€ 5,07*
2 Tage
87
1
Frei Haus
ab € 3,52*
€ 5,52*
1
€ 6,90*
ab € 2,17*
€ 6,51*
Lager 115
3
Frei Haus
ab € 8,60*
€ 15,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 15,60*
€ 18,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,14*
€ 16,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,24*
€ 14,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,75*
€ 13,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,21*
€ 13,34
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 46,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.