Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EEPROM I²C 32kB 400kHz 900ns SOIC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17397110
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     M24C32-WMN6P
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
EEPROM
EEPROM-Speicher
soic eeprom
eeprom
EEPROM, Typ=M24C32-WMN6P, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=3.9 mm, Datenerhalt=200 Jahre, Höhe=1.5 mm, Länge=4.9 mm, Pins=8, Reflow Löttemperatur max=-999, Speichergrösse=32 kB, Taktfrequenz max.=400 kHz, Versorgungsspannung max.=5.5 V, Versorgungsspannung min.=2.5 V, Versorgungsstrom=2 mA, Zugriffszeit=900 ns, Bauform=SOIC, Montageart=SMT, Organisation=4 k x 8 Bit, Schnittstellen=I²C, Verpackung=Röhre
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
2 mm
Tiefe:
6 mm
Bruttogewicht:
0,018 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8542323900
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,2021*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,3279*
€ 0,3902
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,31*
€ 0,3689
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2821*
€ 0,3357
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2621*
€ 0,3119
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2521*
€ 0,30
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,2021*
€ 0,2405
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.