Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Single Inverter 74AHCT 4.9ns TSSOP-5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17383284
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     74AHCT1G04GW
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
74AHCT
74AHCT Logic
74AHCT Logik
AHCT Logic
Single Inverter, Typ=74AHCT1G04GW, Anzahl Gates=1, Ausgangsstrom ‚High‘=-999, Ausgangsstrom ‚Low‘=-999, Ausgänge=1, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Eingänge=1, Gatterlaufzeit=4.9 ns, Pins=5, Reflow Löttemperatur max=-999, Versorgungsspannung max.=5.5 V, Versorgungsspannung min.=4.5 V, Bauform=TSSOP, Logik-Familie=74AHCT, Logikbaustein Typ=Inverter, MSL=Stufe-1, Verpackung=Band & Rolle
Weitere Suchbegriffe: AHCT-Logik, 74ahct, Single Inverter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0966*
  
Preis gilt ab 187.500 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,1918*
€ 0,22824
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1598*
€ 0,19016
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,1567*
€ 0,18647
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1392*
€ 0,16565
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,13*
€ 0,1547
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,123*
€ 0,14637
pro Stück
ab 187500 Stück
€ 0,0966*
€ 0,11495
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.