Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

8051 CISC Hochleistungs-CMOS-Mikrocontroller mit geringer Leistungsaufnahme 8bit 64kB PLCC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17364789
Hersteller:
     Atmel
Herst.-Nr.:
     AT89C51ED2-SLSUM
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller atmel
mikrocontroller
8 bit mikrocontroller
Hochleistungs-CMOS-Mikrocontroller mit geringer Leistungsaufnahme, Typ=AT89C51ED2-SLSUM, AD-Wandler-Kanäle=-999, ADC-Auflösung=-999, Anzahl Timer/Zähler=3, Anzahl programmierbarer E/A=34, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=16.66 mm, DAC-Auflösung=-999, Datenbusbreite=8 bit, Grösse Erweiterungsspeicher max.=-999, Grösse des Datenspeichers=2 kB, Höhe=4.06 mm, Länge=16.66 mm, Pins=44, Programmspeichergrösse=64 kB, RAM-Speichergrösse=2 kB, Reflow Löttemperatur max=-999, Taktfrequenz max.=60 MHz, Versorgungsspannung max.=5.5 V, Versorgungsspannung min.=2.7 V, Architektur Anweisungsset=CISC, Bauform=PLCC, Kern (Core)=8051, Montageart=SMT, Programmspeicher Typ=Flash, Schnittstellen=SPI UART, Verpackung=Röhre
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
5 mm
Tiefe:
18 mm
Bruttogewicht:
2 g
Breite:
18 mm
MERCATEO_WA_NR:
8542319000
Weitere Suchbegriffe: Hochleistungs-CMOS-Mikrocontroller mit geringer Leistungsaufnahme
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,94*
€ 17,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,76*
€ 17,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,06*
€ 15,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,45*
€ 14,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,19*
€ 14,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,57*
€ 13,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,18*
€ 10,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.