| |
|
| Artikel-Nr.: 115-17357759 Herst.-Nr.: NTE74LS00 EAN/GTIN: 768249308614 |
| | |
|
| | |
| Quad NAND Gate, Typ=NTE74LS00, Anzahl Gates=4, Ausgangsstrom ‚High‘=-400 µA, Ausgangsstrom ‚Low‘=8 mA, Ausgänge=1, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=0 °C, Eingänge=2, Gatterlaufzeit=10 ns, Pins=14, Reflow Löttemperatur max=-999, Versorgungsspannung max.=5.25 V, Versorgungsspannung min.=4.75 V, Bauform=DIP, Logik-Familie=74LS, Logikbaustein Typ=NAND-Gate |
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 1,59* | € 2,87* | | | | Lager 115 | | | | | | € 5,95* | ab € 4,61* | € 5,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|