Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EEPROM I²C / 2-adrig seriell 16kB 400kHz 900ns SOT-23


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17353967
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     24LC16BT-I/OT
EAN/GTIN:
     5059040158146
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
EEPROM
EEPROM, Typ=24LC16BT-I/OT, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=1.8 mm, Datenerhalt=200 Years, Höhe=1.3 mm, Länge=3.1 mm, Pins=5, Reflow Löttemperatur max=-999, Speichergrösse=16 kB, Taktfrequenz max.=400 kHz, Versorgungsspannung max.=5.5 V, Versorgungsspannung min.=2.5 V, Versorgungsstrom=3 mA, Zugriffszeit=900 ns, Bauform=SOT-23, Montageart=SMT, Organisation=2 k x 8 Bit, Schnittstellen=I²C 2-adrig seriell, Verpackung=Band & Rolle
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TH
Höhe:
1 mm
Nettogewicht:
0,100 g
Tiefe:
3 mm
Bruttogewicht:
0,1 g
Breite:
3 mm
MERCATEO_WA_NR:
8542327500
Weitere Suchbegriffe: EEPROM-Speicher, bit-satz
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
Frei Haus
ab € 0,27*
€ 0,33*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 0,3245*
€ 0,5445*
1 Tag
30861
1
€ 14,99*
ab € 0,318*
€ 0,567*
3
€ 6,90*
ab € 0,313*
€ 0,614*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,5445*
€ 0,64796
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4645*
€ 0,55276
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4545*
€ 0,54086
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3945*
€ 0,46946
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3845*
€ 0,45756
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3245*
€ 0,38616
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Microchip Technology
AC243003
ab € 51,82*
Zubehör
Microchip Technology
DV243003
ab € 120,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.